Bohrstangenhalter Form E2 25 mm

Artikel-Nr.: 319320 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 25 mm
VDI-Größe VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Kühlkanal-Gewinde M6
Spannschrauben-Gewinde M8
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319320 25
EAN / GTIN 4067263152279
Herstellernummer 319320 25

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb