Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 12mm

Artikel-Nr.: 319320 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 12 mm
VDI-Größe VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Kühlkanal-Gewinde M6
Spannschrauben-Gewinde M8
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319320 12
EAN / GTIN 4067263152217
Herstellernummer 319320 12

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 12mm

Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 12mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  80.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  176.50
Farbcode VDI-Schaft VDI 30 VDI 30
Form E E
VDI-Größe VDI 30 VDI 30
Bohrung d2 (H7) 12 mm 12 mm
l6 60 mm 90 mm
l7 51 mm 90 mm
Produktart VDI-Bohrstangenhalter VDI-Bohrstangenhalter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb