Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 350mm

Artikel-Nr.: 314500 350

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 350 mm
Länge L 137 mm
Höhe H 63 mm
Nutenbreite D 12,72 mm
Bohrungsabstand b 76,2 mm
Steglänge A 19,02 mm
auch passend für Futter-Typ 400 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 314500 350
Herstellernummer 107581

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Auflagefläche, unbrüniert.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000; 312500; 312700.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb