{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 87 mm | |
Höhe H | 43 mm | |
Nutenbreite D | 7,96 mm | |
Bohrungsabstand b | 44,45 mm | |
Steglänge A | 12,67 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314500 200 | |
Herstellernummer | 108584 |