{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 170 mm | |
Länge L | 82 mm | |
Breite B | 31 mm | |
Höhe H | 32 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 20 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M10 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313750 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193755 | |
Herstellernummer | 1028188 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig 170
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 20 | 20 | 20 |
Breite B | 31 | 32 | 31 |
für Futter-Typ | 170 | 170 | 170 |
für Gewinde DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Nutenbreite D | 12 | 12 | 12 |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |