{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 170 mm | |
Länge L | 82 mm | |
Breite B | 31 mm | |
Höhe H | 32 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 20 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M10 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer |
313745 170
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263151333
Kopieren |
|
Herstellernummer |
313745 170
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |