{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 78 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | |
Zentrier-⌀ B | 160 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Gewicht | 17,5 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Herstellernummer | 312911 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 200 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
772,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
455,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | 104 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 78 mm | 75 mm |
Material | Stahl | Guss |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | 3.000 min-1 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Zentriertiefe C | 4 mm | 4 mm |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |