{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 100 mm | |
Durchlass E | 20 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 50 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 67 mm | |
Zentrier-⌀ B | 70 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Herstellernummer | 312911 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 455.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 319.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Durchlass E | 20 mm | 20 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | 4.500 min-1 |
Zentrier-⌀ B | 70 mm | 70 mm |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |