{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 5 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 66 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 92 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Zentrierkegel-⌀ B | 82,575 mm | |
Schlüsselvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,8 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208524702 | |
Herstellernummer | 185540 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 160/5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’170.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 711.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchlass E | 42 mm | 42 mm |
Gewicht | 9,8 kg | 9 kg |
Höhe mit Backen H2 | 92 mm | 100 mm |
Kegelgröße | 5 | 5 |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |