{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 125 mm | |
Durchlass E | 32 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 69 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 93 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 3 | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Zentrierkegel-⌀ B | 63,525 mm | |
Schlüsselvierkant K | 9 mm | |
Gewicht | 6,7 kg | |
maximale Drehzahl | 5.500 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Herstellernummer | 185538 |