{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-2 | |
Kegelgröße | 8 | |
Außen-⌀ A | 315 mm | |
Durchlass E | 103 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 96 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 142 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 6 | |
Größe der Stehbolzen | 3/4−16 | |
Schlüsselvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 50 kg | |
maximale Drehzahl | 2.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310650 315/8 | |
Herstellernummer | 109160 |