Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-2, Außen-⌀ A / Kegel: 315/8mm

Artikel-Nr.: 310655 315/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-2
Durchlass E 103 mm
Höhe ohne Backen H1 96 mm
Höhe mit Backen H2 142 mm
Anzahl Stehbolzen 6
Zentrier-⌀ B 139,7 mm
Größe der Stehbolzen 3/4-16
Schlüsselvierkant K 14 mm
Gewicht 54 kg
maximale Drehzahl 2.300 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Herstellernummer 185441

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55029 mit Camlock-Stehbolzen.

Norm:

DIN 702-2.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55029.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb