Dichtscheibe für ER-Spannmutter 15 mm

Artikel-Nr.: 309630 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ d 15 mm
für Typ ER 25
Satzinhalt 13
Außen-⌀ D 21 mm
Produktart Dichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Herstellernummer 9.25.150

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.
Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb