Dichtscheibe für ER-Spannmutter 13 mm

Artikel-Nr.: 309630 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ d 13 mm
    für Typ ER 25
    Satzinhalt 13
    Außen-⌀ D 21 mm
    Produktart Dichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309630 13
    EAN / GTIN 7640128495291
    Herstellernummer 9.25.130

    Beschreibung

    Passend für:

    ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.
    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
    • Spann-⌀ 1 mm steigend.
    • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
    • Bis 80 bar geeignet.
    • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb