ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung 32

Artikel-Nr.: 309619 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Gesamtlänge L 23 mm
Außen-⌀ D 63 mm
Gewinde M40×1,5
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309619 32
EAN / GTIN 2050002004030
Herstellernummer 145982

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Einstellung des Rundlaufs auf Null über 6 Schrauben.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.
Sehr gut auf Drehmaschinen geeignet, sowohl für statische als auch angetriebene Werkzeuge.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!
Bis 6000 min-1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung 32

ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung 32

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  118.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  30.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  35.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  54.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  28.60
Außen-⌀ D 63 mm 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm
für ER 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Gesamtlänge L 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 17,5 mm
Gewinde M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5
maximales Anzugsmoment 180 Nm 180 Nm 180 Nm 70 Nm
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb