ER-Gleitlagerspannmutter 32

Artikel-Nr.: 309612 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 23 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Gewinde M40×1,5
maximales Anzugsmoment 180 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309612 32
EAN / GTIN 4045197645692
Herstellernummer 309612 32

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Gleitlager, dadurch geringerer Reibwert und höhere Spannkraft.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Gleitlagerspannmutter  32

ER-Gleitlagerspannmutter 32

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  55.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  35.20
Außen-⌀ D 50 50
für ER 32 32
Gesamtlänge L 23 23
Gewinde M40×1,5 M40×1,5
maximales Anzugsmoment 180 180
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb