ER-Spannmutter High Speed 25

Artikel-Nr.: 309610 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 21 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Gewinde M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309610 25
EAN / GTIN 4045197291981
Herstellernummer 309610 25

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter High Speed 25

ER-Spannmutter High Speed 25

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  33.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  27.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  42.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  26.75
Außen-⌀ D 42 42 42 32
für ER 25 25 25 25
Gesamtlänge L 21 21 20,5 14,5
Gewinde M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 140 140 55
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb