ER-Spannmutter 25

Artikel-Nr.: 309580 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER 25 mm
    Norm DIN 6499 D
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Gesamtlänge L 21 mm
    Außen-⌀ D 42 mm
    Gewinde M32×1,5
    maximales Anzugsmoment 140 Nm
    Produktart Spannmutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309580 25
    EAN / GTIN 4045197151957
    Herstellernummer 309580 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
    Mit Nuten.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
    Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

    Hinweis:

    Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb