{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 19,5 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Gewinde | M25×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 110 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Herstellernummer | 309580 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannmutter 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 57.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 32.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 34 | 38 | 34 |
für ER | 20 | 20 | 20 |
Gesamtlänge L | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Gewinde | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |