ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

Artikel-Nr.: 309430 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
Aufnahme ET 25
Norm Werksnorm
Typ 4285 E
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Axialauszug 8 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309430 7
EAN / GTIN 2050001704030
Herstellernummer 13365010700

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  107.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  119.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  103.50
Aufnahme ET 25 ET 32 ET 25
Außen-⌀ D 26 mm 33 mm 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm 42,5 mm 35 mm
Nenn-Spann-⌀ d 7 mm 7 mm 7 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb