{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 6 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 6 | |
EAN / GTIN | 2050001704023 | |
Herstellernummer | 13365010600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 6 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 107.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 103.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 119.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 89.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Außen-⌀ D | 26 | 26 | 33 | 17 |
Gesamtlänge L | 34 | 35 | 42,5 | 29 |
Nenn-Spann-⌀ d | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Radialkompensation R Reiben | 0,05 | 0,1 | 0,05 | |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |