ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 7 mm

Artikel-Nr.: 309414 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
    Aufnahme ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 4537 E
    Außen-⌀ D 32,7 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309414 7
    EAN / GTIN 2050001765895
    Herstellernummer 13826010700

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
    Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!).
    FAHRION®-Korrosionsschutz:
    • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
    • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

    Hinweis:

    FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 7 mm

    ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 7 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  65.70
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  53.60
    Aufnahme ER 32 ER 32
    Gesamtlänge L 40 40
    Nenn-Spann-⌀ d 7 7
    Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 ≤ 10
    Typ 4537 E 4537 E
    Produktart Spannzange Spannzange

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb