{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 16 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309414 16 | |
EAN / GTIN | 2050001764799 | |
Herstellernummer | 13826011600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 64.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 40.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 53.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Gesamtlänge L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |