{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 15 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309002 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645326 | |
Herstellernummer | 309002 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 40.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 38.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 27.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 29.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
Außen-⌀ D | 33 | 26 | 26 | 33 |
Gesamtlänge L | 40 | 34 | 34 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |