ER-Spannzange mit Abdichtung, ER32, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

Artikel-Nr.: 309001 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309001 15
EAN / GTIN 4045197888723
Herstellernummer 309001 15

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung, ER32, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER32, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  29.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  38.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  40.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  27.70
Aufnahme ER32 ER 25 ER 32 ER25
Außen-⌀ D 33 mm 26 mm 33 mm 26 mm
Gesamtlänge L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 429 E 469 E 429 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb