ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

Artikel-Nr.: 308981 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 470 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308981 7
EAN / GTIN 2050001767073
Herstellernummer 13716010700

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  27.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  21.90
Aufnahme ER 32 ER 32
Außen-⌀ D 33 mm 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm 40 mm
Nenn-Spann-⌀ d 7 mm 7 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Typ 470 E 470 E

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb