{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 15 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308981 15 | |
EAN / GTIN | 2050001765567 | |
Herstellernummer | 13716011500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 27.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 21.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 33 | 26 | 33 | 41 |
Nenn-Spann-⌀ d | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |