{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Außen-⌀ D | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308911 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766458 | |
Herstellernummer | 13714010300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
24,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
20,15 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 20 | ER 20 |
Außen-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 428 E | 428 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |