{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Außen-⌀ D | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308911 2 | |
EAN / GTIN | 2050001764935 | |
Herstellernummer | 13714010200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange 2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 31.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 24.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 20 | ER 20 |
Außen-⌀ D | 21 | 21 |
Gesamtlänge L | 31,5 | 31,5 |
Nenn-Spann-⌀ d | 2 | 2 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 428 E | 428 E |