{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 26 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M5 | |
Alésage Balluffchip | ja | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Artikelnummer | 307517 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242046 | |
Herstellernummer | 307517 6 |