{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M12×1 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307517 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242084 | |
Herstellernummer | 307517 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-⌀ D1: 16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 463.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 456.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
549.00 CHF
CHF 423.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja |
Form | A | A | A |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |