Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen 3

Artikel-Nr.: 306970 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekonus innen 3
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 150 mm
Außen-⌀ D 40 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306970 3
EAN / GTIN 4045197290571
Herstellernummer 306970 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Innen und außen steigungsgenau geschliffen.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb