{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 2 | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Herstellernummer | 306970 2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |