{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309580 | 25 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 | 25 | |
Ausführung | BT-DC | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 303690 25 | |
EAN / GTIN | 4062406249588 | |
Herstellernummer | 303690 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 25
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 203.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 73.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 30 kurz | PSC 63 kurz | BT 30 A = 60 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
für ER-Spannzangen | 25 | 25 | 25 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |