{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 | |
Spann-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309580 | 20 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 | 20 | |
Ausführung | BT-DC | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 303690 20 | |
EAN / GTIN | 4062406249595 | |
Herstellernummer | 303690 20 |