{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 83,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49 mm | |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 | |
Herstellernummer | 303452 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HT-Futter 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 359.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 278.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 kurz | BT 50 kurz |
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 83,5 | 83,5 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
passende Reduzierhülse | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |