{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 90 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303438 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265252 | |
Herstellernummer | 303438 8 |