{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 90 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303438 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265269 | |
Herstellernummer | 303438 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, Form ADB 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 403.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 388.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 312.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 24 | 30 | 30 |
Aufnahme | BT 40 A = 90 | SK 40 | SK 40 |
Auskraglänge A-Maß | 90 | 80,5 | 80,5 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Innenkühlung | ja | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstellweg V | 10 | 10 | 10 |