Schrumpffutter Form AD 16 mm

Artikel-Nr.: 303405 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme BT 30 kurz
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303405 16
EAN / GTIN 4045197763679
Herstellernummer 303405 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab ⌀ 6).
  • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410302417, Schrumpfgeräte 354210354400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb