Kurzbohrfutter Form A 0,5-13 mm

Artikel-Nr.: 303197 0,5-13
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 0,5 mm - 13 mm
    Aufnahme BT 40
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm
    Auskraglänge A-Maß 98 mm
    Außen-⌀ D 50 mm
    Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 6
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303197 0,5-13
    EAN / GTIN 2050001701251
    Herstellernummer 20.296.40.13

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Rechts- und Linkslauf.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannschlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb