{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Centro P | |
Typ CP für ER | 25AD | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 6 µm | |
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter | ≤ 3 µm | |
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter | ≤ 6 µm | |
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302886 25AD | |
EAN / GTIN | 2050001922014 | |
Herstellernummer | 44565000900 |