{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 50 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 66 mm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Herstellernummer | 302870 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 379.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 268.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 | BT 40 |
Auskraglänge A-Maß | 105 | 105 |
Form | AD | AD |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Spannzangenaußen-⌀ D | 66 | 66 |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |