Spannzange für Kraftspannfutter 12 mm

Artikel-Nr.: 309570 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 12 mm
Zangen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 79 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309570 12
EAN / GTIN 4045197546937
Herstellernummer 309570 12

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für Holex Kraftspannfutter Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Mit Längennachstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb