{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 166 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 21 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 33 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Herstellernummer | 401.10.27.52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 27 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 67.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 57.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 78.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 21 | 21 | 21 |
Fräsdornlänge L4 | 33 | 33 | 33 |
Gesamtlänge L | 166 | 166 | 203 |
Gewinde M | M16 | M16 | M24 |
Spann-⌀ D1 | 27 | 27 | 27 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |