Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302155 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
⌀ D 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302155 6
EAN / GTIN 4045197732668
Herstellernummer 302155 6

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 20 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb