Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 10 mm

Artikel-Nr.: 302155 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 10 mm
    ⌀ D 20 mm
    Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302155 10
    EAN / GTIN 4045197732682
    Herstellernummer 302155 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kühlkanalschlitzen.

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
    • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
    • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
    • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
    • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
    • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

    Passend für:

    Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 20 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb