{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 64,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49 mm | |
Nutzlänge L1 | 45,5 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302024 40 | |
EAN / GTIN | 4045197733276 | |
Herstellernummer | 302024 40 |