{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301425 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931795 | |
Herstellernummer | 301425 1-16 |