{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 13 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 76 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301425 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931771 | |
Herstellernummer | 301425 0,5-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrfutter Form AD, SK 40, Spannbereich: 0,5-13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 300.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
329.00 CHF
CHF 267.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 414.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 424.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 262.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 335.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 353.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 76 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | AD | ADB | ADB | AD | A | AD | A |
Spannbereich | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |