Reduzierung für Einschraubfräser, Gewinde M / Gewinde M1: M8/M10

Artikel-Nr.: 301359 M8/M10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 18 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Pass-⌀ Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301359 M8/M10
EAN / GTIN 4062406107598
Herstellernummer 301359 M8/M10

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb